Jeu de pinces de serrage ER, Réf. pinces de serrage: ER11

Réf.: 309161 ER11
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
32 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Réf. pinces de serrage Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Norme: ISO 15488-B
  • Précision de concentricité: ≤ 10

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Réf. incluses 1 mm - 7 mm
Norme ISO 15488-B
Précision de concentricité ≤ 10 µm
Type de produit Pince de serrage

Identification et classification

Référence article 309161 ER11
EAN / GTIN 4069515026185
Réf. fabricant 309161 ER11
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Entièrement trempées et rectifiées. Polies.

Livraison:

En coffret avec compartiments en mousse rigide, pas de 1 mm.