• Artikl se ne može naručiti jer nedostaju cijene.

ER stezna čahura, ER 40, nazivni stezni ⌀ d: 16mm

Artikl br.: 309040 16

Odaberite varijacije i količinu artikla

nazivni stezni ⌀ d (mm) Cijena po Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Standard: ISO 15488-B
  • Točnost rotacije: ≤ 10

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nazivni stezni ⌀ d 16 mm
Prihvat ER 40
Standard ISO 15488-B
Točnost rotacije ≤ 10 µm
Tip 472 E
Vanjski ⌀ D 41 mm
Ukupna duljina 46 mm
Vrsta proizvoda Stezna kliješta

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 309040 16
EAN / GTIN 4045197151780
Broj proizvođača 309040 16
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Prokaljeno i brušeno. Polirano.

Napomena:

Raspon steznog ⌀ manje je do 1 mm, npr. ⌀ 10 − 9 mm, osim kod ⌀ 1, 1 i 1.5 (ovdje samo 0,5 mm).