{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Holdertype | spændetangskonus | |
| Holderdesign | dimensionsløs nominel størrelse uden køling | |
| Holderstørrelse, dimensionsløs | 32 | |
| Skaftlængde | 40 mm | |
| Holder | ER 32 | |
| Spændediameter | 20 mm | |
| Spændediameter min. | 19 mm | |
| Spændediameter maks. | 20 mm | |
| Udvendig diameter | 33 mm | |
| Længde, spændetang | 40 mm | |
| Med cylindrisk ansats (foran) | nej | |
| Form | konisk; konisk | |
| Standard | DIN ISO 15488-B | |
| Materiale | stål | |
| Overflade | hærdet; slebet | |
| Med gevind | nej | |
| Spændeprofil | rund | |
| Med aksial kompensation | nej | |
| Med radialkompensation | nej | |
| Rundløbsnøjagtighed ≤ | 5 µm | |
| Spændepatrondesign | klemmespændetang | |
| Med tætning | nej | |
| Intern køling er muligt | nej | |
| Med længdejustering | nej | |
| Beskyttelse mod udtrækning af værktøj | nej | |
| Grænseflade | skillepunkt 1; skillepunkt 2 | |
| Produkttype | spændetang | |
| Indhold | enkelt del |
| Artikelnummer | 308981 20 | |
| EAN/GTIN | 2050001768018 | |
| Producentnummer | 13716012000 | |
| Producent/ansvarlig person | Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de |