ER-spændetang, ER 32, Nom. spænde-⌀ d: 5mm

Art.-nr.: 308981 5
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
133 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nom. spænde-⌀ d (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Holdertype spændetangskonus
Holderdesign dimensionsløs nominel størrelse uden køling
Holderstørrelse, dimensionsløs 32
Skaftlængde 40 mm
Holder ER 32
Spændediameter 5 mm
Spændediameter min. 4 mm
Spændediameter maks. 5 mm
Udvendig diameter 33 mm
Længde, spændetang 40 mm
Med cylindrisk ansats (foran) nej
Form konisk; konisk
Standard DIN ISO 15488-B
Materiale stål
Overflade hærdet; slebet
Med gevind nej
Spændeprofil rund
Med aksial kompensation nej
Med radialkompensation nej
Rundløbsnøjagtighed ≤ 5 µm
Spændepatrondesign klemmespændetang
Med tætning nej
Intern køling er muligt nej
Med længdejustering nej
Beskyttelse mod udtrækning af værktøj nej
Grænseflade skillepunkt 1; skillepunkt 2
Produkttype spændetang
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 308981 5
EAN/GTIN 2050001767059
Producentnummer 13716010500
Producent/ansvarlig person Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de

Betegnelse

Udførelse:

Komplet hærdet og slebet.
Korrosionsbeskyttelse: Spændepatron komplet FAHRION Protect overfladebehandlet, også funktionsfladerne.

Fordel:

Belægning forlænger spændetangens levetid, sikrer optimal funktion og præcision.

Bemærk:

Spænde-⌀-omfanget er op til 1 mm mindre for hver, f.eks. ⌀ 10 − 9 mm, undtagen ved ⌀ 1, 1,5 og 2 (her kun 0,5 mm).