Tulejki zaciskowe ER, ER 32, nomin. ⌀ mocowania d: 20mm

Nr art.: 308981 20
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
263 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

nomin. ⌀ mocowania d (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Pozycja złącz Po stronie maszyny; Po stronie detalu
Typ uchwytu Stożek tulei zaciskowej; chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia SZD03200115; ZYL02000115
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny; wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 32 mm; 20 mm
Średnica trzonka DS 20 mm
Seria 470 E
Oznaczenie producenta SPANNZANGE ER32-470E
Uchwyt ER 32
Średnica mocowania D1 20 mm
Min. średnica mocowania D1 min 19 mm
Maks. średnica mocowania D1 max 20 mm
Średnica zewnętrzna D 33 mm
Długość tulei mocującej L 40 mm
Platformy kształt stożkowy
Kąt stożka α 16 stopni
Norma DIN ISO 15488-B
Powierzchnia hartowane, szlifowane; niklowane
Wykonanie powierzchni mocowania wersja zeszlifowana
Profil mocujący Kształt okrągły
Dokładność ruchu obrotowego ≤ 5 µm
Złącze Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
Rodzaj produktu Tulejki zaciskowe
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 308981 20
EAN / GTIN 2050001768018
Numer producenta 13716012000
Producent/osoba odpowiedzialna Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de

Opis

Wykonanie:

Hartowane w całości i szlifowane.
Ochrona antykorozyjna: tulejka zaciskowa całkowicie powlekana FAHRION Protect, również powierzchnie funkcyjne.

Zaleta:

Powłoka zwiększa trwałość tulejek zaciskowych, zapewnia właściwe działanie i dokładność.

Wskazówka:

⌀ mocowania jest zawsze do 1 mm mniejsza, np. ⌀ 10-9 mm, z wyjątkiem ⌀ 1, 1,5 i 2 (tutaj tylko 0,5 mm).