• Sidste chance! Snart ikke længere en del af vores sortiment.

ER-spændetang, ER 20, Nom. spænde-⌀ d: 1mm

Art.-nr.: 308930 1
Rabat
163,78 DKK
Pris pr. 1 styk
Pris gyldig til 31. maj 2026
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
57 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nom. spænde-⌀ d (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse HOLEX ER-Spannzange
Holder ER 20
Spændediameter 1 mm
Spændediameter min. 0,5 mm
Spændediameter maks. 1 mm
Udvendig diameter 21 mm
Længde, spændetang 31,5 mm
Standard DIN ISO 15488-B
Materiale stål
Overflade hærdet; poleret; slebet
Rundløbsnøjagtighed ≤ 10 µm
Spændepatrondesign klemmespændetang
Produkttype spændetang
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 308930 1
EAN/GTIN 4045197151209
Producentnummer 308930 1
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Fuldstændig hærdet og slebet. Poleret.

Bemærk:

Spænde-⌀-omfanget er op til 1 mm mindre for hver, f.eks. ⌀ 10 − 9 mm, undtagen ved ⌀ 1, 1,5 og 2 (her kun 0,5 mm).