• Dernière chance ! Ne fait bientôt plus partie de notre assortiment.

Pince de serrage ER, ER 20, ⌀ serrage nominal d: 1mm

Réf.: 308930 1
Remise
18,88 €
Prix par 1 unité
Prix valable jusqu’au 22 nov. 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
50 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage nominal d (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Position des interfaces côté machine
Type de barre cône de pince de serrage
Référence fabricant ER-Spannzange
Porte-outils ER 20
Diamètre de serrage D1 1 mm
Diamètre de serrage min. D1 min 0,5 mm
Diamètre de serrage max. D1 max 1 mm
Diamètre extérieur D 21 mm
Longueur pince de serrage L 31,5 mm
Norme DIN ISO 15488-B
Surface avec rectification; polie; trempage
Précision de concentricité ≤ 10 µm
Interface interface 1
Type de produit pince de serrage
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 308930 1
EAN / GTIN 4045197151209
Réf. fabricant 308930 1
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Entièrement trempées et rectifiées. Polies.

Remarque(s):

La capacité de serrage de la pince est inférieure de 1 mm, p. ex.10 − 9 mm, sauf pour les ⌀ 1, 1,5 et 2 (ici uniquement 0,5 mm).