{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Producentbetegnelse | HOLEX ER-Spannzange | |
| Holder | ER 20 | |
| Spændediameter | 6 mm | |
| Spændediameter min. | 5 mm | |
| Spændediameter maks. | 6 mm | |
| Udvendig diameter | 21 mm | |
| Længde, spændetang | 31,5 mm | |
| Standard | DIN ISO 15488-B | |
| Materiale | stål | |
| Overflade | hærdet; poleret; slebet | |
| Rundløbsnøjagtighed ≤ | 10 µm | |
| Spændepatrondesign | klemmespændetang | |
| Produkttype | spændetang | |
| Indhold | enkelt del |
| Artikelnummer | 308930 6 | |
| EAN/GTIN | 4045197151254 | |
| Producentnummer | 308930 6 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |