Spændebolt Haas-Mikron R 3 / 45° uden boring tætnet 40

Art.-nr.: 308685 40
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
95 styk på lager
  • Spændebolt-standard: MAS 403

Produktdetaljer

Teknisk data

Passer til konus 40
Spændebolt-standard MAS 403
Krave-⌀ D 23 mm
Hoved-⌀ D1 15 mm
Samlet længde L 57 mm
L1 32 mm
Gevind M M16
Maks. tilspændingsmoment 50 Nm
Passer til konusdorn med farvekode SK 40
Nøglestørrelse 19 mm
Produkttype Antræksbolte

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 308685 40
EAN/GTIN 4045197701015

Betegnelse

Beskrivelse:

Værktøjsholderen spændes fast i spindlen vha. spændebolten på spindlens spændegriber. Spændebolte fås i forskellige udførelser. De udgør et vigtigt bindeled mellem maskinen og værktøjet. Kravene til nøjagtighed, styrke og pålidelighed af spændebolte er høje.

Anvendelse:

Til værktøjer med konusskaft DIN 69871 / ISO 7388-1.

Bemærk:

Tætnet − med O-Ring.
Du finder den passende spændenøgle og nøglevidder i eShop.
Ved montering af AB er det vigtigt at have det korrekte tilspændingsmoment.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele