Şurub de tragere Haas-Mikron R 3 / 45° fără alezaj etanşat, Recomandat pentru con ISO: 40

Cod articol.: 308685 40
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
211 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Recomandat pentru con ISO Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Diametru guler 23 mm
Tip produs Şuruburi de tragere
Filet M16
Portsculă SK 40
Lungimea totală 57 mm
Diametrul capului 15 mm
Lungime activă 32 mm
Unghi 45 grad
Deschiderea cheii 19 mm
Cu alezaj nein
Cu manşon ja
Etanşat da
Cuplu de strângere max. 50 Nm
Material Metal

Identificare și clasificare

Cod articol 308685 40
EAN / GTIN 4045197701015
Număr producător 308685 40
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Descriere:

Portscula este prinsă strâns pe ax cu ajutorul şurubului de tragere de la gheara de tensionare a axului. Sunt disponibile diferite execuţii ale şurubului de tragere. Acesta reprezintă o importantă piesă de legătură între maşină şi sculă. Cerinţele privind precizia, stabilitatea şi fiabilitatea şurubului de tragere sunt ridicate.

Aplicaţie:

Pentru portscule cu coadă conică DIN 69871 / ISO 7388-1.

Notă:

Etanşat − cu inel O.
La montajul şuruburilor de tragere, ţineţi cont de momentul corect de strângere.