Tažný čep Haas-Mikron R 3 / 45° bez otvoru utěsněný, Vhodné pro strmé kužely: 40

Artiklové číslo: 308685 40
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
159 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Vhodné pro strmé kužely Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Průměr nákružku 23 mm
Druh produktu Tažný čep
Závit M16
Pro upínač SK 40
Celková délka 57 mm
Průměr hlavy 15 mm
Nepodepřená délka 32 mm
Úhel 45 stupeň
Rozměr klíče 19 mm
S otvorem ne
S nákružkem ano
Utěsněná ano
Utahovací krouticí moment max. 50 Nm
Materiál Kov

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 308685 40
EAN / GTIN 4045197701015
Číslo výrobce 308685 40
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Popis:

Upínací trn je tažen přes tažný čep od upínacího držáku vřetena pevně do vřetena. Tažné čepy existují v různých provedeních. Jsou důležitým spojovacím článkem mezi strojem a nástrojem. Požadavky na přesnost, pevnost a spolehlivost tažných čepů jsou vysoké.

Použití:

Pro nástroje se strmou kuželovou stopkou DIN 69871 / ISO 7388-1.

Poznámka:

utěsněný s O kroužkem.
Při montáži TČ dbejte na správný utahovací moment.