Antræksbolte tætnet, form B 50

Art.-nr.: 308620 50
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
169 styk på lager
  • Spændebolt-standard: ISO 7388-3

Produktdetaljer

Teknisk data

Passer til konus 50
Boreegenskab uden boring
Spændebolt-standard ISO 7388-3
Krave-⌀ D 36 mm
Hoved-⌀ D1 28 mm
Samlet længde L 74 mm
L1 34 mm
Gevind M M24
Vinkel A 15 grader
Maks. tilspændingsmoment 150 Nm
Passer til konusdorn med farvekode SK 50
Nøglestørrelse 30 mm
Produkttype Antræksbolte

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 308620 50
EAN/GTIN 4045197150950

Betegnelse

Beskrivelse:

Værktøjsholderen spændes fast i spindlen vha. spændebolten på spindlens spændegriber. Spændebolte fås i forskellige udførelser. De udgør et vigtigt bindeled mellem maskinen og værktøjet. Kravene til nøjagtighed, styrke og pålidelighed af spændebolte er høje.

Anvendelse:

  • Til værktøj med konusskaft DIN 69871 og JIS B 6339 (MAS-BT).
  • I bearbejdningscentre (maskiner med automatisk værktøjsskifter).
  • I NC-maskiner (maskiner uden automatisk værktøjsskifter).

Bemærk:

Ved montering af AB er det vigtigt at have det korrekte tilspændingsmoment.
Tætnet − med O-Ring.
ISO 7388-3 svarer til den gamle standard DIN 69872.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele