Užtraukimo varžtas sandarus, forma B 50

Prekės Nr.: 308620 50
reikia užklausti
Yra sandėlyje
171 vnt. yra sandėlyje
  • Užtraukimo varžtų standartas: ISO 7388-3

Produkto detalės

Techniniai duomenys

tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50
Kiaurymės charakteristika be kiaurymės
Užtraukimo varžtų standartas ISO 7388-3
Riebokšlio ⌀ D 36 mm
Galvutės ⌀ D1 28 mm
Bendras ilgis L 74 mm
L1 34 mm
Sriegis M M24
Kampas A 15 laipsniai
maksimalus užveržimo momentas 150 Nm
tinka kūgiams su spalviniu kodu SK 50
Rakto dydis 30 mm
Produkto rūšis Užtraukimo varžtas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 308620 50
EAN / GTIN 4045197150950

Aprašymas

Aprašymas:

Įrankio laikiklis tvirtai užspaudžiamas suklyje naudojant užtraukimo varžtus. Įvairaus dizaino užtraukimo varžtai. Jie atspindi svarbų staklių ir įrankio ryšį. Reikalavimai užtraukimo varžtų tikslumui, tvirtumui ir patikimumui yra aukšti.

Paskirtis:

  • Kūginėms įspraustinėms pagal DIN 69871 ir JIS B 6339 (MAS-BT).
  • Skirta apdirbimo centrams (staklėms su automatiniu įrankio keitikliu).
  • Skirta NC staklėms (staklėms be automatinio įrankio keitiklio).

Pastaba:

Montuodami AB, įsitikinkite, kad priveržimo momentas yra teisingas.
Su guminiu sandarinimo žiedu.
ISO 7388-3 atitinka tarptautinį standartą DIN 69872.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys