{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Adapter | PSC 50 kort | |
| Holder-standard | ISO 26623-1 | |
| Indvendig køling | ja | |
| Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | |
| Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | |
| Spåntagningsstrategi | HSC; HPC | |
| Udragende længde, A-mål | 65 mm | |
| Udvendig ⌀ D | 36 mm | |
| Produkttype | Fladespændepatron |
| Artikelnummer | 308584 16 | |
| EAN/GTIN | 4067263141136 | |
| Producentnummer | 308584 16 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |