{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Indvendig køling | ja, med maks. 50 bar | |
| Kølevæskeindgang | med indløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk | |
| Kølevæskelækager | med udløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk | |
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Holdertype | polygonalt hult skaft med fladekontakt | |
| Kodning af adskillelsespunkt | CCS05000101 | |
| Holderform | med indvendig centrering | |
| Holderdesign | dimensionsløs nominel størrelse med køling | |
| Holderstørrelse, dimensionsløs | 50 | |
| Holdertype | hul (indvendig holder) | |
| Skaftlængde | 50 mm | |
| Grænseflade på maskinsiden | PSC 50; PSC 50 | |
| Inkl. RFID-databærer | nej | |
| Med kølekanal | ja | |
| Grænseflade | skillepunkt 1; skillepunkt 2 | |
| Produkttype | krympepatron; krympepatron | |
| Samlet længde | 110 mm | |
| Samlet højde | 34 mm | |
| Totalbredde | 34 mm | |
| Med hul til RFID-databærere | ja | |
| Intern køling er muligt | ja | |
| Materiale | sejhærdet stål | |
| Vægt | 0,9 kg |
| Artikelnummer | 308567 14 | |
| EAN/GTIN | 4045197703620 | |
| Producentnummer | 308567 14 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |