• Dernière chance ! Seuls quelques articles sont disponibles et bientôt plus dans notre assortiment.

Mandrin de frettage, PSC 50 court, ⌀ serrage D1: 14mm

Réf.: 308567 14
Remise
244,59 €
Prix par 1 Unité
Prix valable jusqu’au 31 mai 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
16 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage D1 (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Arrosage interne oui, à 50 bars max.
Entrée de liquide de refroidissement avec entrée de lubrifiant, concentrique axiale
Sortie de liquide de refroidissement avec sortie de lubrifiant, concentrique axiale
Lubrifiant oui
Type de barre cône HSK polygonal avec face plane
Codage du point de séparation CCS05000101
Format d’image avec centrage intérieur
Exécution barre cote nominale sans dimension, avec arrosage
Dimensions de barre, sans dimensions 50
Type d’attachement alésage (logement intérieur)
Longueur de queue 50 mm
Interface côté machine PSC 50; PSC 50
Avec support de données RFID non
Avec arrosage oui
Interface interface 1; interface 2
Type de produit mandrins de frettage; mandrins de frettage
Longueur totale 110 mm
Hauteur totale 34 mm
Largeur totale 34 mm
Avec alésage pour supports de données RFID oui
Possibilité d’arrosage interne oui
Matériau acier pour traitement thermique
Poids 0,9 kg

Identification et classification

Référence article 308567 14
EAN / GTIN 4045197703620
Réf. fabricant 308567 14
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

  • Avec RFID / alésage Balluffchip.
  • Toutes les queues avec finition dure (fonctionnement silencieux!).
  • Surfaces fonctionnelles du profil intérieur PSC usinées.

Utilisation:

Pour le serrage d’outils avec une tolérance de queue h6.

Accessoire(s):

Rallonge pour mandrin de frettage 302410302417. Appareils de frettage 354210354450.
Conduit d’arrosage 309885; clé à douilles 309893 et jeu de vis d’équilibrage 309906 réf. 180.