{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Indvendig køling | ja | |
| Kølevæskeindgang | med indløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk | |
| Kølevæskelækager | med udløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk | |
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Holdertype | polygonalt hult skaft med fladekontakt | |
| Kodning af adskillelsespunkt | PSC06300100 | |
| Holderform | med indvendig centrering | |
| Holderdesign | dimensionsløs nominel størrelse uden køling | |
| Holderstørrelse, dimensionsløs | 63 | |
| Holdertype | hul (indvendig holder) | |
| Grænseflade på maskinsiden | PSC 63 | |
| Spændediameter min. | 6 mm | |
| Spændediameter maks. | 6 mm | |
| Længde på udhæng | 75 mm | |
| Udvendig diameter, værktøjssiden | 25 mm | |
| Omdrejningstal maks. | 8.000 min-1 | |
| Rundløbsnøjagtighed | 3 µm | |
| Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | g 2,5 ved 25000 min-1 | |
| Spåntagningsstrategi | HPC; HSC | |
| Med kølekanal | ja | |
| Grænseflade | skillepunkt 1; skillepunkt 2 | |
| Produkttype | fladespændepatron | |
| Samlet højde | 63 mm | |
| Totalbredde | 63 mm | |
| Standard | DIN 1835 E; ISO 26623-1 | |
| Med hul til RFID-databærere | ja | |
| Intern køling er muligt | ja | |
| Materiale | sejhærdet stål | |
| Indhold | 1 stk. |
| Artikelnummer | 308510 6 | |
| EAN/GTIN | 4045197486196 | |
| Producentnummer | 308510 6 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |