• Dear customers, due to maintenance work, the eShop will be unavailable on Saturday, May 23 from 07:00 a.m. till 03:00 p.m. (CET). We apologize for any inconvenience.

Portsculă Whistle-Notch, PSC 63 scurt, ⌀ de strângere D1: 6mm

Cod articol.: 308510 6
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ de strângere D1 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară Da
Intrare lubrifiant de răcire Cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Scurgeri de lubrifiant de răcire Cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Lubrifiant de răcire ja
Tip prindere Con cu coadă tubulară poligonală cu față plană
Codarea punctului de separare PSC06300100
Formular de înregistrare Cu centrare internă
Design de montare Dimensiune nominală adimensională fără răcire
Dimensiune prindere, fără dimensiuni 63
Tip de prindere Alezaj (montare interioară)
Interfață pe partea utilajului PSC 63
Diametru de prindere min. 6 mm
Diametru de prindere max. 6 mm
Lungime activă 75 mm
Diametru exterior pe partea sculei 25 mm
Turaţie max. 8.000 min-1
Concentricitate 3 µm
Calitatea echilibrării G la turaţia G 2,5 la 25000 min-1
Strategie de aşchiere HPC; HSC
Cu orificiu al canalului de răcire ja
Interfaţă Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
Tip produs Portsculă cu prindere pe con SK
Înălţimea totală 63 mm
Lăţimea totală 63 mm
Standard DIN 1835 E; ISO 26623-1
Cu orificiu pentru transportoarele de date RFID ja
Răcirea internă este posibilă ja
Material oţel de îmbunătăţire
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 308510 6
EAN / GTIN 4045197486196
Număr producător 308510 6
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

  • Cu orificiu pentru cip RFID/baluff.
  • Toate conurile sunt superfinisate (funcţionare silenţioasă!).
  • Suprafeţele de antrenare ale conturului interior sunt prelucrate.

Aplicaţie:

Pentru prinderea sculelor cu parte de fixare înclinată (la 2°) conform DIN 1835 Forma E şi DIN 6535 Forma HE (= Whistle-Notch).

Accesorii opţionale:

Conductă de răcire Cod 309885. Cheie tubulară Cod 309893.