{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Refrigeración interior | Sí | |
| Entrada de lubricante refrigerante | Con entrada de lubricante refrigerante, axial concéntrica | |
| Salida de lubricante refrigerante | Con salida de lubricante refrigerante, axial concéntrica | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Tipo de asiento | Mango cónico con hueco poligonal con superficie plana | |
| Codificación de punto de separación | PSC06300100 | |
| Forma de asiento | Con centrado interior | |
| Diseño de asiento | Tamaño nominal sin dimensiones sin refrigeración | |
| Tamaño de asiento, sin dimensiones | 63 | |
| Tipo de alojamiento | Taladro (interior) | |
| Interfaz en el lado de la máquina | PSC 63 | |
| Diámetro de sujeción mín. | 6 mm | |
| Diámetro de sujeción máx. | 6 mm | |
| Longitud de alcance | 75 mm | |
| Diámetro exterior lado de la herramienta | 25 mm | |
| Número de revoluciones máx. | 8.000 min-1 | |
| Precisión de concentricidad | 3 µm | |
| Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 r. p. m.-1 | |
| Estrategia de arranque de virutas | HPC; HSC | |
| Con orificio para conducto de refrigeración | sí | |
| Interfaz | Punto de separación 1; Punto de separación 2 | |
| Tipo de producto | Cono de sujeción plano | |
| Altura total | 63 mm | |
| Anchura total | 63 mm | |
| Norma | DIN 1835 E; ISO 26623-1 | |
| Con orificio para soporte de datos RFID | sí | |
| Posibilidad de refrigeración interior | sí | |
| Material | acero bonificado. | |
| Contenido | 1 ud. |
| Número de artículo | 308510 6 | |
| EAN / GTIN | 4045197486196 | |
| Número del fabricante | 308510 6 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |