Krympepatron, slank, lang 4° 30′, HSK-A 63 A = 160, Spænde-⌀ D1: 6mm

Art.-nr.: 308334 6
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
18 styk på lager

Vælg variant og styktal

Spænde-⌀ D1 (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indvendig køling nej
Kølevæskeindgang med indløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk
Kølevæskelækager med udløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk
Kølesmøremiddel ja
Holdertype hult konisk skaft HSK
Kodning af adskillelsespunkt HSK06300195
Holderform med indvendig centrering
Holderdesign dimensionsløs nominel størrelse uden køling
Holderstørrelse, dimensionsløs 63
Holdertype hul (indvendig holder)
Skaftlængde 134 mm
Spændediameter min. 6 mm
Spændediameter maks. 6 mm
Længde på udhæng 160 mm
Skaftlængde, maskinside 134 mm
Udvendig diameter, værktøjssiden 15 mm
Skaftlængde, værktøjssiden 105 mm
Konusvinkel 4,5 grader
Værktøjsspændelængde min. 37 mm
Rundløbsnøjagtighed 3 µm
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal g 2,5 ved 25000 min-1
Spåntagningsstrategi HSC
Konstruktion lang; slank
Med kølekanal ja
Grænseflade skillepunkt 1; skillepunkt 2
Produkttype krympepatron
Samlet længde 192 mm
Samlet højde 30 mm
Totalbredde 30 mm
Standard DIN 69893; ISO 12164-1
Form A
Med hul til RFID-databærere ja
Intern køling er muligt ja
Materiale sejhærdet stål
Indhold 1 stk.

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 308334 6
EAN/GTIN 4045197505170
Producentnummer 308334 6
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

  • Udvendig diagonal 4°30′.
  • Mit RFID/balluffchip-boring.
  • HSK-funktionsflader bearbejdede.

Anvendelse:

  • På særligt svært tilgængelige steder.
  • Til spænding af værktøj med cylinderskaft med tolerance h6.

Specialtilbehør:

Kølemiddelrør nr. 309880, topnøgle nr. 309890, krympepatronforlængere nr. 302410 str. 12/3 og 12/4. Krympeapparater nr. 354210354450.