Nakrčevalna glava, ozka, dolga 4°30′, HSK-A 63 A = 160, Vpenjalni ⌀ D1: 6mm

Št. art.: 308334 6
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Vpenjalni ⌀ D1 (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Standard vpenjalnega trna: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Oblika: A
  • Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Natančnost krožnega teka: ≤ 3
  • Strategija odrezovanja: HSC

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vpenjalni premer D1 6 mm
Trn za rezkarje HSK-A 63 A = 160
Standard vpenjalnega trna ISO 12164-1; DIN 69893
Oblika A
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev G 2,5 pri 25000 min-1
Natančnost krožnega teka ≤ 3 µm
Strategija odrezovanja HSC
Previsna dolžina A 160 mm
Zunanji ⌀ D 30 mm
⌀ D2 15 mm
Vrsta izdelka Nakrčevalna vpenjalna glava

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 308334 6
EAN/GTIN 4045197505170
Številka proizvajalca 308334 6
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

  • Zunanji naklon 4°30′.
  • Standardno z izvrtino RFID/Balluffchip.
  • HSK-funkcijske površine obdelane.

Uporaba:

  • Na posebej težko dostopnih mestih.
  • Za vpenjanje orodij s cilindričnim držalom s toleranco h6.

Dodatni pribor:

Cev za hladilno sredstvo art. 309880, nasadni ključ art. 309890, podaljški nakrčevalnih vpenjalnih glav art. 302410 vel. 12/3 in 12/4. Naprave za nakrčevanje art. 354210354450.