Portsculă cu strângere rapidă, suplă, lungă 4°30′, HSK-A 63 A = 160, ⌀ de strângere D1: 6mm

Cod articol.: 308334 6
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ de strângere D1 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară nu
Intrare lubrifiant de răcire cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Scurgeri de lubrifiant de răcire cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Lubrifiant de răcire da
Tip prindere Arbore conic gol HSK
Codarea punctului de separare HSK06300195
Formular de înregistrare Cu centrare internă
Design de montare Dimensiune nominală adimensională fără răcire
Dimensiune prindere, fără dimensiuni 63
Tip de prindere Alezaj (montare interioară)
Lungimea tijei LS 134 mm
Diametru de prindere min. D1 6 mm
Diametru de prindere max. D1 6 mm
Lungime activă A 160 mm
Lungime corp pe partea mașinii 134 mm
Diametruul exterior pe partea sculei D 15 mm
Lungime corp pe partea sculei L1 105 mm
Unghiul conului 4,5 grad
Sculă lungime de prindere min. L3 min 37 mm
Concentricitate 3 µm
Calitatea echilibrării G la turaţia G 2,5 la 25000 min-1
Strategie de aşchiere HSC
Forma Subţire; lung
Cu orificiu al canalului de răcire da
Interfaţă Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
Tip produs Portsculă cu strângere rapidă
Lungimea totală L 192 mm
Înălţimea totală H1 30 mm
Lăţime totală B1 30 mm
Standard DIN 69893; ISO 12164-1
Formă A
Cu orificiu pentru transportoarele de date RFID da
Răcirea internă este posibilă da
Material oţel de îmbunătăţire
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 308334 6
EAN / GTIN 4045197505170
Număr producător 308334 6
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

  • Înclinaţie externă la 4°30′.
  • Cu orificiu pentru cipul RFID/Balluff.
  • Suprafeţele de funcționare HSK sunt prelucrate.

Aplicaţie:

  • În zone deosebit de greu accesibile.
  • Pentru fixarea sculelor cu coadă cilindrică în toleranţa h6.

Accesorii opţionale:

Conductă de răcire Cod 309880, cheie tubulară Cod 309890, extensii pentru mandrină cu fretare Cod 302410 Ref. 12/3 şi 12/4. Unităţi de fretare compacte Cod 354210354450.