Krympepatron, HSK-E 50, Spænde-⌀ D1: 6mm

Art.-nr.: 308035 6
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
37 styk på lager

Vælg variant og styktal

Spænde-⌀ D1 (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indvendig køling ja
Kølevæskeindgang med indløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk
Kølevæskelækager med udløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk
Kølesmøremiddel ja
Holdertype hult konisk skaft HSK
Holderform med central køle- og smøremiddeloverførsel
Holderdesign dimensionsløs nominel størrelse med køling
Holderstørrelse, dimensionsløs 50
Holdertype hul (indvendig holder)
Spændediameter maks. 6 mm
Længde på udhæng 80 mm
Udvendig diameter, værktøjssiden 27 mm
Skaftlængde, værktøjssiden 54 mm
Konusvinkel 4,5 grader
Værktøjsspændelængde min. 37 mm
Værktøjsspændelængde maks. 37 mm
Omdrejningstal maks. 25.000 min-1
Rundløbsnøjagtighed 3 µm
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal g 2,5 ved 25000 min-1
Spåntagningsstrategi HSC
Vibrationsdæmpning nej
Beskyttelse mod udtræk af værktøj nej
Pendulkompensation nej
Inkl. længdejusteringsskrue ja
Justeringsområde 10 mm
Inkl. RFID-databærer nej
Med kølekanal ja
Grænseflade skillepunkt 1; skillepunkt 2
Produkttype krympepatron
Samlet længde 105 mm
Samlet højde 27 mm
Totalbredde 27 mm
Standard DIN 69893; ISO 12164-1
Form E
Med hul til RFID-databærere ja
Intern køling er muligt ja
Materiale sejhærdet stål
Overfladebehandling hærdet
Indhold 1 stk.

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 308035 6
EAN/GTIN 4067263014584
Producentnummer 308035 6
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

  • Højvarmefast stål.
  • Integreret længdejustering af værktøjet, justeringsområde 10 mm.
  • Str. 3 − 5 til HM, fra str. 6 mm til HSS og HM.
  • Alle skafter slebne efter hærdning (rolig gang!).
  • Mit RFID/balluffchip-boring.

GARANT − HSK-funktionsflader bearbejdede.

Anvendelse:

Til spænding af fræsere og bor med cylinderskaft med tolerance h6. Egnet til induktiv-, kontakt- og varmluftkrympeapparater.

Specialtilbehør:

Kølemiddelrør nr. 309880, topnøgle nr. 309890, krympepatronforlænger nr. 302410302416. Krympeapparater nr. 354210 − 304755.