Mandrin de frettage, HSK-E 50, ⌀ serrage D1: 6mm

Réf.: 308035 6
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
33 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage D1 (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Arrosage interne oui
Entrée de liquide de refroidissement avec entrée de lubrifiant, concentrique axiale
Sortie de liquide de refroidissement avec sortie de lubrifiant, concentrique axiale
Position des interfaces côté machine; côté pièce
Type de barre cône HSK; Queue cylindrique
Codage du point de séparation HSK05000110; ZYL00600110
Format d’image queue lisse
Exécution barre système métrique; système métrique
Dimensions de barre, métriques 50 mm; 6 mm
Type d’attachement tenon; alésage (logement intérieur)
Diamètre de queue DS 6 mm
Lubrifiant oui
Interface côté pièce Queue cylindrique
Diamètre de serrage min. D1 6 mm
Diamètre de serrage max. D1 6 mm
Longueur de col A 80 mm
Diamètre extérieur côté outil D 27 mm
Angle de cône 4,5 degré
Vitesse de rotation max. 25 000 min-1
Précision de concentricité 3 µm
Qualité d’équilibrage G avec vitesse de rotation g 2,5 à 25000 min-1
Stratégie d’usinage HSC
Avec vis de réglage de longueur oui
Course de réglage V 10 mm
Diamètre extérieur 2 côté outil D2 21 mm
Interface interface 1; interface 2
Type de produit mandrins de frettage
Longueur totale L 105 mm
Norme DIN 69893; ISO 12164-1
Type E
Avec alésage pour supports de données RFID oui
Possibilité d’arrosage interne oui
Matériau acier
Sommaire 1 pc.

Identification et classification

Référence article 308035 6
EAN / GTIN 4067263014584
Réf. fabricant 308035 6
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

  • Acier réfractaire.
  • Réglage de la longueur d’outil intégré, course de réglage 10 mm.
  • Réf. 3 − 5 pour le carbure, à partir de la réf. 6 pour HSS et carbure.
  • Toutes les queues avec finition dure (fonctionnement silencieux!).
  • Avec RFID/alésage Balluffchip.

GARANT: − surfaces fonctionnelles HSK usinées.

Utilisation:

Pour le serrage de fraises et de forets avec queue cylindrique dans la tolérance h6. Pour appareils de frettage inductifs, à contact et à l’air chaud.

Accessoire(s):

Conduit d’arrosage 309880, clé pour conduit d’arrosage 309890, rallonge pour mandrins de frettage 302410 − 302416. Appareils de frettage 354210 − 304755.