{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Indvendig køling | ja | |
| Kølekanal, kan lukkes | ja | |
| Kølevæskeindgang | med indløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk | |
| Kølevæskelækager | med udløb til kølesmøremiddel, aksialt skrå | |
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Producentbetegnelse | Power Shrink Chuck | |
| Holdertype | hult konisk skaft HSK | |
| Kodning af adskillelsespunkt | HSK10000115 | |
| Holderform | med indvendig centrering | |
| Holderdesign | dimensionsløs nominel størrelse uden køling | |
| Holderstørrelse, dimensionsløs | 100 | |
| Holdertype | hul (indvendig holder) | |
| Skaftlængde | 100 mm | |
| Spændediameter min. | 20 mm | |
| Spændediameter maks. | 20 mm | |
| Længde på udhæng | 105 mm | |
| Udvendig diameter, værktøjssiden | 44 mm | |
| Skaftlængde, værktøjssiden | 42 mm | |
| Værktøjsspændelængde maks. | 52 mm | |
| Omdrejningstal maks. | 50.000 min-1 | |
| Rundløbsnøjagtighed | 3 µm | |
| Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | g 2,5 ved 25000 min-1 | |
| Spåntagningsstrategi | HPC; HSC | |
| Konstruktion | kort | |
| Vibrationsdæmpning | ja | |
| Beskyttelse mod udtræk af værktøj | ja | |
| Inkl. længdejusteringsskrue | ja | |
| Justeringsområde | 10 mm | |
| Med gevindhuller til afbalancering | ja | |
| Med kølekanal | ja | |
| Kølekanaler, kan lukkes | ja | |
| Grænseflade | skillepunkt 1; skillepunkt 2 | |
| Produkttype | krympepatron | |
| Samlet længde | 155 mm | |
| Samlet højde | 85 mm | |
| Totalbredde | 85 mm | |
| Standard | DIN 69893; ISO 12164-1 | |
| Form | A | |
| Intern køling er muligt | ja | |
| Indhold | 1 stk. |
| Artikelnummer | 307940 20 | |
| EAN/GTIN | 4034221063854 | |
| Producentnummer | A10.140.20.37 | |
| Producent/ansvarlig person | HAIMER GmbH, Weiherstraße 21, 86568 IGENHAUSEN, Deutschland, www.haimer.com |