Krympepatron Power Shrink Chuck med Safe-Lock, HSK-A 100 kort, Spænde-⌀ D1: 14mm

Art.-nr.: 307940 14
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Spænde-⌀ D1 (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indvendig køling ja
Kølekanal, kan lukkes ja
Kølevæskeindgang med indløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk
Kølevæskelækager med udløb til kølesmøremiddel, aksialt skrå
Kølesmøremiddel ja
Producentbetegnelse Power Shrink Chuck
Holdertype hult konisk skaft HSK
Kodning af adskillelsespunkt HSK10000115
Holderform med indvendig centrering
Holderdesign dimensionsløs nominel størrelse uden køling
Holderstørrelse, dimensionsløs 100
Holdertype hul (indvendig holder)
Skaftlængde 100 mm
Spændediameter min. 14 mm
Spændediameter maks. 14 mm
Længde på udhæng 95 mm
Udvendig diameter, værktøjssiden 33 mm
Skaftlængde, værktøjssiden 37 mm
Værktøjsspændelængde maks. 47 mm
Omdrejningstal maks. 50.000 min-1
Rundløbsnøjagtighed 3 µm
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal g 2,5 ved 25000 min-1
Spåntagningsstrategi HPC; HSC
Konstruktion kort
Vibrationsdæmpning ja
Beskyttelse mod udtræk af værktøj ja
Inkl. længdejusteringsskrue ja
Justeringsområde 10 mm
Med gevindhuller til afbalancering ja
Med kølekanal ja
Kølekanaler, kan lukkes ja
Grænseflade skillepunkt 1; skillepunkt 2
Produkttype krympepatron
Samlet længde 145 mm
Samlet højde 60 mm
Totalbredde 60 mm
Standard DIN 69893; ISO 12164-1
Form A
Intern køling er muligt ja
Indhold 1 stk.

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 307940 14
EAN/GTIN 4034221082916
Producentnummer A10.140.14.37
Producent/ansvarlig person HAIMER GmbH, Weiherstraße 21, 86568 IGENHAUSEN, Deutschland, www.haimer.com

Betegnelse

Udførelse:

Krympepatroner til maksimal spåntagningsydelse i forbindelse med high performance-spåntagning (HPC). Det optimerede design kombinerer høj stivhed med vibrationsdæmpning. Det skåner maskine, spindel og værktøj.
  • Safe-Lock-værktøjsudtrækssikring forhindrer utilsigtet udtrækning af værktøjet.
  • Forøget spåntagningsydelse takket være højere omdrejningstal, højere tilspænding og større spåndybde.
  • Kortere bearbejdningstider.
  • Mere rolig gang, derved bedre overfladekvalitet og skånelse af værktøj, spindel og maskine.
  • Med gevindboringer til afbalancering med skruer.
  • Med Cool Jet-boringer, der kan lukkes.
  • Med længdeindstillingsskrue (justeringsområde 10 mm).

Anvendelse:

Til opspænding af værktøj med cylinderskaft med tolerance h6 med Safe-Lock-slibning. Egnet til alle krympeapparattyper, f.eks. induktiv-, kontakt- og varmluftskrympeapparater.

Specialtilbehør:

Fræsere med Safe-Lock-slibning, se HM-fræsere.
Kølemiddelrør nr. 309880, topnøgle nr. 309890, krympeapparater nr. 354210354450, afbalanceringsskruesæt nr. 309906 str. 180.

Bemærk:

Andre krympepatroner med Safe-Lock fås på forespørgsel.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formularer

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Salgsaktioner

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Log på

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven