{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Indvendig køling | ja | |
| Kølevæskeindgang | med indløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk | |
| Kølevæskelækager | med udløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk | |
| Grænseflade, placering | på maskinsiden; på siden af arbejdsemnet | |
| Holdertype, skillepunkt 1 | hult konisk skaft HSK | |
| Holdertype, skillepunkt 2 | Cylinderskaft | |
| Kodning af adskillelsespunkt | HSK10000195 | |
| Holderform | glat skaft | |
| Holderdesign | metrisk med gennemløb til kølesmøremiddel; metrisk | |
| Holderstørrelse, metrisk | 100 mm; 20 mm | |
| Holdertype | tapper; hul (indvendig holder) | |
| Holdertoleranceklasse | h6 | |
| Skaftdiameter DS | 20 mm | |
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Serie | performance | |
| Producentbetegnelse | Hydrodehnspannfutter performance Master Chuck, HSK-A 100 kurz | |
| EX-område | nej | |
| Grænseflade på maskinsiden | HSK-A 100 | |
| Spændediameter min. D1 | 20 mm | |
| Spændediameter maks. D1 | 20 mm | |
| Længde på udhæng A | 87 mm | |
| Udvendig diameter på værktøjsside D | 52,5 mm | |
| Omdrejningstal maks. | 25.000 min-1 | |
| Rundløbsnøjagtighed | 3 µm | |
| Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | g 2,5 ved 25000 min-1 | |
| Spåntagningsstrategi | HPC; HSC | |
| Konstruktion | kort | |
| Inklusive længdeindstillingsskrue | ja | |
| Justeringsområde V | 10 mm | |
| Inkl. RFID-databærer | nej | |
| Med kølekanal | nej | |
| Udvendig diameter 2 på værktøjssiden D2 | 38 mm | |
| Grænseflade | skillepunkt 1; skillepunkt 2 | |
| Produkttype | hydraulisk ekspansionsspændepatron | |
| Længde i alt L | 136,9 mm | |
| Standard | DIN 69893; ISO 12164-1 | |
| Form | A | |
| Med hul til RFID-databærere | ja | |
| Intern køling er muligt | ja | |
| Indhold | 1 stk. |
| Artikelnummer | 307635 20 | |
| EAN/GTIN | 4067263265702 | |
| Producentnummer | 307635 20 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |