Hidraulinis griebtuvas performance Master Chuck, HSK-A 100 trumpas, Užveržimo ⌀D1: 20mm

Prekės Nr.: 307635 20
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Užveržimo ⌀D1 (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Vidinis aušinimas taip
Aušinimo tepimo priemonės įleidimas su aušinimo tepimo priemonės padavimu, ašin. koncentr.
Aušinimo tepimo priemonės išleidimas su aušinimo tepimo priemonės išleidimu, ašin. koncentr.
Aušinimo tepimo priemonės taip
Serija performance
Gamintojo pavadinimas Hydrodehnspannfutter performance Master Chuck, HSK-A 100 kurz
Sąsajos padėtis staklių pusėje; ruošinio pusėje
Tvirtinimo tipas tuščiaviduris kūginis kotas HSK; Cilindrinis kotas
Atskyrimo taško kodavimas HSK10000195
Tvirtinimo forma lygus kotas
Laikiklio konstrukcija metrin. su aušinimo tepalo tiekimo kanalu; metrais
Laikiklio dydis, metrinis 100 mm; 20 mm
Tvirtinimo būdas kaištis; kiaurymė (vidinis vaizdas)
Tvirtinimo tolerancijos klasė h6
Koto skersmuo DS 20 mm
EX sričiai ne
Užspaudimo skersmuo min. D1 20 mm
Užspaudimo skersmuo maks. D1 20 mm
Iškyšos ilgis A 87 mm
Išorinis skersmuo įrankio pusėje D 52,5 mm
sūkių skaičius maks. 25 000 min-1
Radialinio mušimo tikslumas 3 µm
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius g 2,5 kai 25000 min-1
pjovimo technika HPC; HSC
Konstrukcija trump.
Su ilgio reguliavimo varžtu. taip
Reguliavimas V 10 mm
Su RDA duomenų laikmena ne
Su aušinimo kanalais ne
External diameter, 2 on the tool side D2 38 mm
Sąsaja pjovimo vieta 1; pjovimo vieta 2
produkto rūšis hidraulinis patronas
Visas ilgis L 136,9 mm
Standartas DIN 69893; ISO 12164-1
Forma A
Su kiauryme RFID duomenų perdavimui taip
Galimas vidinis šaldymas taip
Turinys 1 vnt.

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 307635 20
EAN / GTIN 4067263265702
Gamintojo numeris 307635 20
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

  • Ypač tinka labai dinamiškam frezavimui.
  • Optimizuotas išorinis kontūras pagal FEM (baigtinių elementų metodą) – tvirtumas dėl maksimalaus standumo, didesnio įrankio tarnavimo laiko, didesnio pjovimo laiko tūrio, tinkamas visoms apdirbimo strategijoms.
  • Su RFID / Balluff-Chip anga.
  • Ašinis ilgio reguliavimas, reguliuojamas ilgis – 10 mm.
  • Galima naudoti pereinamąsias įvores.
  • Atsparus temperatūrai iki 170°C daugiau nei 4 valandas.
  • Galima atlikti iki 10 kartų daugiau prispaudimo operacijų, palyginti su standartiniu hidrauliniu griebtuvu.
  • Labai mažas prispaudimo varžto priveržimo momentas – lengva valdyti.
  • Patentuota nauja hidraulinė prispaudimo sistema – patikimas, ilgaamžis aukščiausios kokybės įrankis.

Paskirtis:

Universalus, skirtas rupiojo apdirbimo ir apdailos operacijoms. Įrankių, kurių koto tolerancija h6, tvirtinimui.

Priedai pasirinktinai:

Aušiklio vamzdelis Nr. 309880, vidinis raktas Nr. 309890, pereinamosios įvorės Nr. 302140; 302135 302145 302147 po dyd. 12 ir Nr. 302150; 302155; 302160; 302165 po dyd. 20.

Warning:

Naudojimas pagal paskirtį
  • Hidraulinis užspaudimo griebtuvas, skirtas sukimosi atžvilgiu simetriškiems įrankiams prispausti.
  • Skirtas pramoniniam naudojimui.
  • Atkreipkite dėmesį į minimalų užspaudimo gylį.
  • Naudodami specialias konstrukcijas atkreipkite dėmesį į verčių, pateikiamų brėžinyje, nukrypimus.
  • Laikykitės didžiausio darbinio greičio ir, jei reikia, pritaikykite prie individualių sąlygų.

Netinkamas naudojimas
  • Nenaudokite potencialiai sprogiose atmosferose.
  • Nenaudoti vietose, kuriose yra daug dulkių, degių dujų, garų ar tirpiklių.
  • Ilgintuvų derinti negalima.
  • Nenaudokite ruošiniui prispausti.
  • Nešildykite karštojo užspaudimo įtaisu.