Hydraulisk ekspansionsspændepatron performance Master Chuck, HSK-A 100 kort, Spænde-⌀ D1: 16mm

Art.-nr.: 307635 16
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
11 styk på lager

Vælg variant og styktal

Spænde-⌀ D1 (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indvendig køling ja
Kølevæskeindgang med indløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk
Kølevæskelækager med udløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk
Grænseflade, placering på maskinsiden; på siden af arbejdsemnet
Holdertype, skillepunkt 1 hult konisk skaft HSK
Holdertype, skillepunkt 2 Cylinderskaft
Kodning af adskillelsespunkt HSK10000195
Holderform glat skaft
Holderdesign metrisk med gennemløb til kølesmøremiddel; metrisk
Holderstørrelse, metrisk 100 mm; 16 mm
Holdertype tapper; hul (indvendig holder)
Holdertoleranceklasse h6
Skaftdiameter DS 16 mm
Kølesmøremiddel ja
Serie performance
Producentbetegnelse Hydrodehnspannfutter performance Master Chuck, HSK-A 100 kurz
EX-område nej
Grænseflade på maskinsiden HSK-A 100
Spændediameter min. D1 16 mm
Spændediameter maks. D1 16 mm
Længde på udhæng A 87 mm
Udvendig diameter på værktøjsside D 52,5 mm
Omdrejningstal maks. 25.000 min-1
Rundløbsnøjagtighed 3 µm
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal g 2,5 ved 25000 min-1
Spåntagningsstrategi HPC; HSC
Konstruktion kort
Inklusive længdeindstillingsskrue ja
Justeringsområde V 10 mm
Inkl. RFID-databærer nej
Med kølekanal nej
Udvendig diameter 2 på værktøjssiden D2 38 mm
Grænseflade skillepunkt 1; skillepunkt 2
Produkttype hydraulisk ekspansionsspændepatron
Længde i alt L 136,9 mm
Standard DIN 69893; ISO 12164-1
Form A
Med hul til RFID-databærere ja
Intern køling er muligt ja
Indhold 1 stk.

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 307635 16
EAN/GTIN 4067263265696
Producentnummer 307635 16
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

  • Særligt velegnet til meget dynamiske fræsning.
  • Optimeret udvendig kontur på grund af FEM (finite-element-method) - robusthed pga. maksimal stivhed, højere standtid, højere tidspændsvolumen, egnet til alle bearbejdningsstrategier.
  • Med RFID/balluff-chip-boring.
  • Aksial længdeindstilling, vandring 10mm.
  • Mulighed for anvendelse af reduktionspatroner.
  • Temperaturresistent op til 170°C i over 4 timer.
  • Mulighed for op til 10× større klemning sammenlignet med en standardmæssig hydraulisk ekspansionsspændepatron.
  • Meget lavt tilspændingsmoment for spændeskruen - nem håndtering.
  • Patenteret nyt hydraulisk spændesystem – pålidelig, vedvarende førsteklasses koncentricitet.

Anvendelse:

Universelt designet til skrub- og sletbearbejdning. Til opspænding af værktøj med skafttolerance h6.

Specialtilbehør:

Kølemiddelrør nr. 309880, topnøgle nr. 309890, reduktionspatroner nr. 302140; 302135 302145 302147 hver i str. 12 og nr. 302150; 302155; 302160; 302165 hver i str. 20.

Warning:

Bestemmelsesmæssig anvendelse
  • Hydraulisk ekspansionsspændepatron til opspænding af rotationssymmetriske værktøjer.
  • Til industriel anvendelse.
  • Overhold min. opspændingsdybden.
  • Overhold de afvigende tegningsoplysninger ved anvendelse af specialkonstruktioner.
  • Overhold det maksimale driftsomdrejningstal, og tilpas det i givet fald til de eksisterende forhold.

Ukorrekt anvendelse
  • Må ikke anvendes i eksplosive områder.
  • Må ikke bruges på områder med meget støv, brændbare gasser, dampe eller opløsningsmidler.
  • Forlængelser må ikke kombineres.
  • Må ikke anvendes til opspænding af emner.
  • Må ikke opvarmes med krympningsapparater.