{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Vidinis aušinimas | taip | |
| Aušinimo tepimo priemonės įleidimas | su aušinimo tepimo priemonės padavimu, ašin. koncentr. | |
| Aušinimo tepimo priemonės išleidimas | su aušinimo tepimo priemonės išleidimu, ašin. koncentr. | |
| Aušinimo tepimo priemonės | taip | |
| Serija | performance | |
| Gamintojo pavadinimas | Hydrodehnspannfutter performance Master Chuck, HSK-A 100 kurz | |
| Sąsajos padėtis | staklių pusėje; ruošinio pusėje | |
| Tvirtinimo tipas | tuščiaviduris kūginis kotas HSK; Cilindrinis kotas | |
| Atskyrimo taško kodavimas | HSK10000195 | |
| Tvirtinimo forma | lygus kotas | |
| Laikiklio konstrukcija | metrin. su aušinimo tepalo tiekimo kanalu; metrais | |
| Laikiklio dydis, metrinis | 100 mm; 16 mm | |
| Tvirtinimo būdas | kaištis; kiaurymė (vidinis vaizdas) | |
| Tvirtinimo tolerancijos klasė | h6 | |
| Koto skersmuo DS | 16 mm | |
| EX sričiai | ne | |
| Užspaudimo skersmuo min. D1 | 16 mm | |
| Užspaudimo skersmuo maks. D1 | 16 mm | |
| Iškyšos ilgis A | 87 mm | |
| Išorinis skersmuo įrankio pusėje D | 52,5 mm | |
| sūkių skaičius maks. | 25 000 min-1 | |
| Radialinio mušimo tikslumas | 3 µm | |
| Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | g 2,5 kai 25000 min-1 | |
| pjovimo technika | HPC; HSC | |
| Konstrukcija | trump. | |
| Su ilgio reguliavimo varžtu. | taip | |
| Reguliavimas V | 10 mm | |
| Su RDA duomenų laikmena | ne | |
| Su aušinimo kanalais | ne | |
| Diameter outer 2 on the tool side D2 | 38 mm | |
| Sąsaja | pjovimo vieta 1; pjovimo vieta 2 | |
| produkto rūšis | hidraulinis patronas | |
| Visas ilgis L | 136,9 mm | |
| Standartas | DIN 69893; ISO 12164-1 | |
| Forma | A | |
| Su kiauryme RFID duomenų perdavimui | taip | |
| Galimas vidinis šaldymas | taip | |
| Turinys | 1 vnt. |
| Produkto numeris | 307635 16 | |
| EAN / GTIN | 4067263265696 | |
| Gamintojo numeris | 307635 16 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |