Multinorm sweatshirt 4XL

Art.-nr.: 3074176289004XL
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Farve marineblau
Unisex-størrelse 4XL
Produkttype Sweatshirt

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3074176289004XL
EAN/GTIN 7330509726150
Producentnummer 3074176289004XL

Betegnelse

Udførelse:


Hovedsagemateriale
60% Modacryl, 39% bomuld, 1% antistatisk fiber, fleece, flammebestandig, antistatisk, 280g/m²

Detaljer
Rund hals, Manchethals
Eksternt certificeringsmærke

Finish
Armbånd ved ærmeafslutning
Ribbet kant

Beskrivelse:

  • Flammehæmmende sweatshirt med forstærkede hals- og skuldersømme og ribstrikkede manchetter
  • Certificeret i henhold til EN 1149-5, EN ISO 11612 A1, B1, C2, F2, IEC 61482-2, klasse 1
  • EBT: 18,4 cal/cm²

Norm:

  • EN 1149-5
  • ISO 11612 A1, B1, C2
  • EBT - 13 cal/cm²
  • ELIM - 12cal/cm²
  • IEC 61482-2, APC 1

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Størrelsestabel overtøj herrer

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Herrestørrelse
Ordrestørrelse Størrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Sådan skal du måle