Multinorm pulóver 4XL

Cikkszám: 3074176289004XL
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Mérettáblázat

Mérettáblázat férfi felsőruházat

BLAKLÄDER® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a BLAKLÄDER® márkánál

Férfi méret
Rendelési méret Német rendelési méret FR/ES méret Olasz méret Mellbőség cm-ben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Így mérje

érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 1-2 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Festék marineblau
Unisex méret 4XL
Szabvány/rendelet ISO 11612
Kar hossza Hosszú ujjú
Termék fajtája Pulóver

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3074176289004XL
EAN / GTIN 7330509726150
Gyártó száma 3074176289004XL
Gyártó/felelős személy Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Leírás

Kivitel:


Főanyag
60% modakril, 39% pamut, 1% antisztatikus szál, gyapjú, lángálló, antisztatikus, 280g/m²

Details
Kör alakú nyak, mandzsettás nyak
Külső tanúsító címkék

Kivitel
Karika az ujjvégen
Ribbentett szegély
Mintás szegély

Leírás:

  • Lángmentesített melegítőfelső megerősített nyak- és vállvarrásokkal és bordáskötésű mandzsettával
  • Tanúsítvány az EN 1149-5, EN ISO 11612 A1, B1, C2, F2, IEC 61482-2, 1. osztály szerint
  • EBT: 18,4 cal/cm²

Szabvány:

  • EN 1149-5
  • ISO 11612 A1, B1, C2
  • EBT - 13 cal/cm²
  • ELIM - 12cal/cm²
  • IEC 61482-2, APC 1