{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Răcire interioară | Da | |
| Intrare lubrifiant de răcire | Cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | Cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial concentrică | |
| Lubrifiant de răcire | ja | |
| Serie | HiRunER | |
| Denumirea producătorului | HiRunER Präzisions-ER-Spannzangenfutter | |
| Tip prindere | Arbore conic gol HSK | |
| Codarea punctului de separare | HSK06300195 | |
| Formular de înregistrare | Cu transfer lubrifiant de răcire central | |
| Design de montare | Dimensiune nominală adimensională cu răcire | |
| Dimensiune prindere, fără dimensiuni | 63 | |
| Tip de prindere | Cep | |
| Lungimea cozii LS | 63 mm | |
| Zona de protecție ESD (EPA) | nu | |
| Zona EX | nu | |
| Diametru de prindere min. D1 | 0,5 mm | |
| Diametru de prindere max. D1 | 10 mm | |
| Pentru tipul de cleme | Bucşă elastică tip ER | |
| Dimensiune bucșă elastică | 16 | |
| Lungime activă A | 100 mm | |
| Diametru exterior pe partea sculei D | 42 mm | |
| Sculă lungime de prindere min. L3 min | 1 mm | |
| Sculă lungime de prindere max. L3 | 10 mm | |
| Turaţie max. | 25.000 min-1 | |
| Concentricitate | 3 µm | |
| Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
| Strategie de aşchiere | HPC; HSC | |
| Forma | standard | |
| Amortizarea vibraţiilor | da | |
| Incl. șurub de reglare a lungimii | nein | |
| Inclusiv transportator de date RFID | da | |
| Cu orificiu al canalului de răcire | ja | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2; Punct de separare nr. 2 | |
| Tip produs | Mandrină pentru bucşe elastice | |
| Lungimea totală L | 132 mm | |
| Înălţimea totală H1 | 42 mm | |
| Lăţimea totală B1 | 42 mm | |
| Standard | DIN 69893; ISO 12164-1 | |
| Formă | A | |
| Cu orificiu pentru transportoarele de date RFID | ja | |
| Răcirea internă este posibilă | ja | |
| Material | oțel | |
| Cuprins | 1 buc. |
| Cod articol | 305524 16 | |
| EAN / GTIN | 4045197771704 | |
| Număr producător | 305524 16 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |