{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Til ER-spændetænger | 16 | |
| Adapter | HSK-A 100 lang | |
| Holder-standard | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | |
| Form | A | |
| Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | |
| Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | |
| Spåntagningsstrategi | HSC | |
| Spændeområde | 0,5 mm - 10 mm | |
| Udragende længde, A-mål | 100 mm | |
| Udvendig ⌀ D | 28 mm | |
| Balluffchip-boring | ja | |
| Produkttype | Spændepatron |
| Artikelnummer | 305486 16 | |
| EAN/GTIN | 4045197945778 | |
| Producentnummer | 305486 16 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |