Kleštinový upínací trn ER niklovaný, HSK-A 100 dlouhý, Pro velikost upínací kleštiny ER: 16

Artiklové číslo: 305486 16
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro velikost upínací kleštiny ER Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení ano
Vstup chladicí a mazací kapaliny se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Výstup chladicí a mazací kapaliny s výstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Poloha rozhraní Na straně stroje; Na straně nástroje
Typ upínače, Odpojovací místo 1 Kuželová dutá stopka HSK
Typ upínače, Odpojovací místo 2 Kužel upínacích kleštin
Kódování oddělovacího místa HSK10001290; SZD01600215
Formulář záznamu Rovná opěrná plocha, standardní kužel typ A; Upínací kleštiny, nastavení úhlu kužele 8°
Provedení upínače Jmenovitá velikost bez udání rozměrů s chlazením
Velikost upínače, bezrozměrná 100
Typ upínače Čep
Velikost upínače 16
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce ER-Spannzangenfutter
Rozhraní na straně stroje HSK-A 100
Upínací průměr min. D1 0,5 mm
Upínací průměr max. D1 10 mm
Pro typ upínacích kleštin Kleština ER
Velikost upínacích kleštin 16
Nepodepřená délka A 100 mm
Vnější průměr na straně nástroje D 28 mm
Přesnost obvodové házivosti 3 µm
Vyvážení G při otáčkách G 2,5 při 25000 min-1
Strategie obrábění HSC
Konstrukce dlouhá
Včetně šroubu pro nastavování délky ne
Rozhraní Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Druh produktu Kleštinové upínací trny
Celková délka L 150 mm
Norma DIN 69882-6; DIN 69893; ISO 12164-1
Tvar A
S otvorem pro RFID nosiče dat ano
Vnitřní chlazení je možné ano
Povrchová úprava niklované
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 305486 16
EAN / GTIN 4045197945778
Číslo výrobce 305486 16
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

  • Všechny stopky přesoustruženy natvrdo (klidný chod!).
  • Průchozí otvor (bez stavěcího šroubu).
  • Funkční plochy HSK opracované.

S otvorem pro čip Balluff/RFID.
Niklované pro zamezení koroze.

Použití:

K upínání nástrojů s válcovou stopkou v kleštinách ER dle DIN 6499 − typ A a B.

Rozsah dodávky:

Včetně High-Speed upínací matice s povlakem.

Zvláštní příslušenství:

Trubička pro přívod chlazení č. 309880, nástrčný klíč č. 309890, upínací kleštiny ER č. 308881 − 309434, upínací klíč ER č. 309680 resp. 613300.