{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Innenkühlung | ja | |
| Kühlschmierstoffeintritt | mit Kühlschmierstoffeintritt, axial konzentrisch | |
| Kühlschmierstoffaustritt | mit Kühlschmierstoffaustritt, axial konzentrisch | |
| Schnittstellen Position | maschinenseitig; werkstückseitig | |
| Aufnahmetyp, Trennstelle 1 | Kegel-Hohlschaft HSK | |
| Aufnahmetyp, Trennstelle 2 | Spannzangenkegel | |
| Trennstellenkodierung | HSK10001290; SZD01600215 | |
| Aufnahmeform | Plananlage, Standardkegel Form A; Spannzange Kegeleinstellwinkel 8° | |
| Aufnahmeausführung | dimensionslose Nenngröße mit Kühlung | |
| Aufnahmegröße, dimensionslos | 100 | |
| Aufnahmeart | Zapfen | |
| Aufnahmegröße | 16 | |
| Kühlschmierstoff | ja | |
| Herstellerbezeichnung | ER-Spannzangenfutter | |
| Schnittstelle maschinenseitig | HSK-A 100 | |
| Spanndurchmesser min. D1 | 0,5 mm | |
| Spanndurchmesser max. D1 | 10 mm | |
| für Spannzangen Typ | ER-Spannzange | |
| Größe Spannzange | 16 | |
| Auskraglänge A | 100 mm | |
| Durchmesser außen werkzeugseitig D | 28 mm | |
| Rundlaufgenauigkeit | 3 µm | |
| Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | |
| Zerspanungsstrategie | HSC | |
| Bauform | lang | |
| inklusive Längeneinstellschraube | nein | |
| Schnittstelle | Trennstelle 1; Trennstelle 2 | |
| Produktart | Spannzangenfutter | |
| Länge gesamt L | 150 mm | |
| Norm | DIN 69882-6; DIN 69893; ISO 12164-1 | |
| Form | A | |
| mit Bohrung für RFID-Datenträger | ja | |
| Innenkühlung möglich | ja | |
| Oberflächenbehandlung | vernickelt | |
| Inhalt | 1 St. |
| Artikelnummer | 305486 16 | |
| EAN / GTIN | 4045197945778 | |
| Herstellernummer | 305486 16 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |