Grundelement, kæbebredde 80

Art.-nr.: 304766
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Artikelnummer 304766
EAN/GTIN 4020772304768
Producentnummer 304766
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Basiselement, kæbebredde 80 mm.

Hulafstand 50 mm.
Hærdet 60 HRC, med fortanding 1 mm.
Velegnet til AMF-rastersystem: Gitter 50 mm, M16, Ø22 F7.

Egenskab:

  • Størrelse: 80-350-050
  • Længde: 350 mm
  • Spændekraft: 15kN
  • Vægt: 10.7 kg
  • Størrelse: 80-350-050
  • A: 350
  • B: 90
  • C: 60
  • D: 200
  • ØE F7: 22
  • F: 13
  • ØG: 17
  • H: 17
  • H1: 17
  • ØI: 25
  • K: 75
  • L: 25
  • N H7: 18
  • R: 50
  • S: 68
  • T: 16