Element de bază, lățimea fălcii 80

Cod articol: 304766
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Cod articol 304766
EAN / GTIN 4020772304768
Număr producător 304766
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Element de bază, lățime fălci 80 mm.

Spațiere orificii 50 mm.
Călit 60 HRC, cu dinți de 1 mm.
Potrivit pentru sistemul AMF raster: Grilă 50 mm, M16, ø22 F7.

Caracteristică:

  • Dimensiuni: 80-350-050
  • Lungime: 350 mm
  • Forţa de strângere: 15kN
  • Greutate: 10,7 kg
  • Dimensiuni: 80-350-050
  • A: 350
  • B: 90
  • C: 60
  • D: 200
  • ØE F7: 22
  • F: 13
  • ØG: 17
  • H: 17
  • H1: 17
  • ØI: 25
  • K: 75
  • L: 25
  • N H7: 18
  • R: 50
  • S: 68
  • T: 16