Osnovni element, širina čeljusti 80

Št. art.: 304766
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Številka izdelka 304766
EAN/GTIN 4020772304768
Številka proizvajalca 304766
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Osnovni element, širina čeljusti 80 mm.

Razmik med odprtinami 50 mm.
Kaljeno 60 HRC, z ozobje 1 mm.
Primeren za AMF rastrski sistem: Mreža 50 mm, M16, ø22 F7.

Lastnosti:

  • Velikost: 80-350-050
  • Dolžina: 350 mm
  • Vpenjalna sila: 15kN
  • Masa: 10,7 kg
  • Velikost: 80-350-050
  • A: 350
  • B: 90
  • C: 60
  • D: 200
  • ØE F7: 22
  • F: 13
  • ØG: 17
  • H: 17
  • H1: 17
  • ØI: 25
  • K: 75
  • L: 25
  • N H7: 18
  • R: 50
  • S: 68
  • T: 16