Beskrivelse:
Funktionerne:
Kompakt evalueringsdisplay til E-torc QR-målehoveder
Stort TFT-grafikdisplay, 109 mm (4,3″) diagonal
Med touch-funktion, der muliggør betjening med handsker
Intuitiv betjening via touch-display eller seks hardwareknapper
Med integreret kraftigt litium-ion-batteri
Mobil eller stationær brug (bælteholder kan fås som ekstraudstyr: 3078582 eller stativ: 3033694)
Stærke og lette aluminiumshuse
Alle almindelige målemetoder: Drejningsmoment, drejningsmoment/vinkel, løsnings- og tilspænding, tilspænding, flydepunkt
Inkl. kraftfuld pc-evaluerings- og betjeningssoftware (fra Windows 7). og betjeningssoftware (fra Windows 7)
Brugergrænsefladerne:
Radio (WiFi 2,4 og 5 GHz)
USB-mini-interface
Anslutningsstik til ETQR-tilslutningskabel (kompatibelt med E-torc QR-målehoveder)
Anslutning til CAQ-systemer (valgfrit)
Nøjagtighed:
+/- 1 %, +/- 1 ciffer
Leveres med:
ETQR-evalueringsdisplay
Pc-evaluerings- og betjeningssoftware (fra Windows 7), USB-kabel, oplader
Egenskab:
- Batteritype: 18650
- Kemiske egenskaber: Li-Ion
- Strømkilde: Batteri
- Samlet bredde [mm]: 87 mm
- Samlet højde [mm]: 47 mm
- Samlet længde [mm]: 196 mm
- Kurs for Take e Way: Rub. 205 Sec.Li-Io 0-50g
- Skala type: uden
- UN-nummer: UN 3481
- 1000 V isoleret: ingen
- REACH-registrering tilgængelig: ja
- VDE-certificeret: ingen