{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Spænde-⌀ D1 | 6 mm | |
Adapter | BT 30 | |
Holder-standard | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Form | AD | |
Indvendig køling | Ja, med maks. 80 bar | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | |
Spåntagningsstrategi | HSC | |
Udragende længde, A-mål | 55 mm | |
⌀ D2 | 26 mm | |
Udvendig ⌀ D | 46 mm | |
L2 | 43 mm | |
Gevind M | M5 | |
Balluffchip-boring | ja | |
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 63 mm | |
Produkttype | Hydraulisk spændepatron |
Artikelnummer | 303471 6 | |
EAN/GTIN | 4067263239642 |