• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Mandrin expansible hydraulique BASIC court, étroit, type AD, BT 30, ⌀ serrage D1: 6mm

Réf.: 303471 6
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage D1 (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Norme de porte-outils: ISO 7388-2; ISO 7388-2
  • Forme: AD
  • Arrosage interne: Oui, à 80 bars max.
  • Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 2,5 à 25000 min-1
  • Précision de concentricité: ≤ 3

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ serrage D1 6 mm
Support BT 30
Norme de porte-outils ISO 7388-2; ISO 7388-2
Forme AD
Arrosage interne Oui, à 80 bars max.
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation G 2,5 à 25000 min-1
Précision de concentricité ≤ 3 µm
Méthode d'usinage UGV
Longueur de col cote A 55 mm
⌀ D2 26 mm
⌀ ext. D 46 mm
L2 43 mm
Filetage M M5
Alésage Balluffchip oui
Longueur de col L1 avec détalonnage 63 mm
Type de produit Mandrin expansible hydraulique

Identification et classification

Référence article 303471 6
EAN / GTIN 4067263239642
Réf. fabricant 303471 6
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

  • Concentricité ≤ 3 µm.
  • Avec RFID/alésage Balluffchip.
  • Réglage axial de la longueur possible (course de réglage V = 10 mm).
  • Flexible grâce à l’utilisation de douilles de réduction.
  • Pression de lubrification jusqu’à 80 bars.

Conditions de livraison:

Avec vis de réglage de longueur et clé 6 pans avec poignée transversale.

Utilisation:

Pour le perçage, l’alésage et le fraisage de finition.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308760308802, douilles de réduction 302135302187.

Téléchargements et documents

Produits adaptés