{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ upnutia D1 | 6 mm | |
Upínač | BT 30 | |
Norma upínača | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Tvar | AD | |
Vnútorné chladenie | áno, s max. 80 bar | |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 µm | |
Stratégia obrábania | HSC | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 55 mm | |
⌀ D2 | 26 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 46 mm | |
L2 | 43 mm | |
Závit M | M5 | |
Otvor Balluffchip | Áno | |
Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle | 63 mm | |
Druh produktu | Hydraulické upínacie puzdro |
Číslo položky | 303471 6 | |
EAN/GTIN | 4067263239642 |