Slank hydraulisk ekspansionspatron, BT 40 A = 120, Spænde-⌀ D1: 5mm

Art.-nr.: 303465 5
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager

Vælg variant og styktal

Spænde-⌀ D1 (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indvendig køling ja
Kølevæskeindgang med indløb til kølesmøremiddel, radialt foran holderen
Kølevæskelækager med udløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk
Kølesmøremiddel ja
Holdertype konusdorn
Holderform stejl konus DIN ISO 7388-1
Holderdesign dimensionsløs nominel størrelse med køling
Holderstørrelse, dimensionsløs 0400
Holdertype tapper
Skaftlængde 93 mm
Grænseflade på maskinsiden BT 40
Med planinstallation ja
Spændediameter min. 5 mm
Spændediameter maks. 5 mm
Længde på udhæng 120 mm
Skaftlængde, maskinside 93 mm
Udvendig diameter, værktøjssiden 49,5 mm
Skaftlængde, værktøjssiden 71 mm
Værktøjsspændelængde min. 28 mm
Værktøjsspændelængde maks. 28 mm
Rundløbsnøjagtighed 3 µm
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal g 2,5 ved 25000 min-1
Spåntagningsstrategi HPC; HSC
Konstruktion slank
Vibrationsdæmpning ja
Beskyttelse mod udtræk af værktøj nej
Pendulkompensation nej
Med kølekanal ja
Grænseflade skillepunkt 1; skillepunkt 2
Produkttype hydraulisk ekspansionsspændepatron
Samlet længde 185,4 mm
Samlet højde 49,5 mm
Totalbredde 49,5 mm
Standard ISO 7388-2; JIS B6339
Form AD
Intern køling er muligt ja
Indhold 1 stk.

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 303465 5
EAN/GTIN 4045197762320
Producentnummer 303465 5
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

  • Ekstra slank konstruktion (3° kontur).
  • Ideelle dæmpningsegenskaber.
  • Aksial længdeindstilling mulig.
  • Skafter slebne efter hærdning.

Anvendelse:

  • Specielt ved fremstilling af værktøj og forme.
  • Hvor der kræves en reduceret interferenskontur.
  • Til boring, rivning og fræsning.
  • Til opspænding af værktøj med skafttolerance h6.

Specialtilbehør:

Fastspændingsbolte (AB) nr. 308760308802, reduktionspatroner nr. 302135302187.