{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Indvendig køling | ja | |
| Kølevæskeindgang | med indløb til kølesmøremiddel, radialt foran holderen | |
| Kølevæskelækager | med udløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk | |
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Holdertype | konusdorn | |
| Holderform | stejl konus DIN ISO 7388-1 | |
| Holderdesign | dimensionsløs nominel størrelse med køling | |
| Holderstørrelse, dimensionsløs | 0400 | |
| Holdertype | tapper | |
| Skaftlængde | 93 mm | |
| Grænseflade på maskinsiden | BT 40 | |
| Med planinstallation | ja | |
| Spændediameter min. | 16 mm | |
| Spændediameter maks. | 16 mm | |
| Længde på udhæng | 120 mm | |
| Skaftlængde, maskinside | 93 mm | |
| Udvendig diameter, værktøjssiden | 49,5 mm | |
| Skaftlængde, værktøjssiden | 71 mm | |
| Værktøjsspændelængde min. | 49 mm | |
| Værktøjsspændelængde maks. | 49 mm | |
| Rundløbsnøjagtighed | 3 µm | |
| Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | g 2,5 ved 25000 min-1 | |
| Spåntagningsstrategi | HPC; HSC | |
| Konstruktion | slank | |
| Vibrationsdæmpning | ja | |
| Beskyttelse mod udtræk af værktøj | nej | |
| Pendulkompensation | nej | |
| Med kølekanal | ja | |
| Grænseflade | skillepunkt 1; skillepunkt 2 | |
| Produkttype | hydraulisk ekspansionsspændepatron | |
| Samlet længde | 185,4 mm | |
| Samlet højde | 49,5 mm | |
| Totalbredde | 49,5 mm | |
| Standard | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
| Form | AD | |
| Intern køling er muligt | ja | |
| Indhold | 1 stk. |
| Artikelnummer | 303465 16 | |
| EAN/GTIN | 4045197868862 | |
| Producentnummer | 303465 16 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |