{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Indvendig køling | ja | |
| Kølevæskeindgang | med indløb til kølesmøremiddel, decentraliseret via krave og aksialt koncentrisk | |
| Kølevæskelækager | med udløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk | |
| Grænseflade, placering | på maskinsiden; på siden af arbejdsemnet | |
| Holdertype | konusdorn; Cylinderskaft | |
| Kodning af adskillelsespunkt | SKG04005715; ZYL00300105 | |
| Holderform | MAS BT; glat skaft | |
| Holderdesign | dimensionsløs nominel størrelse med køling; metrisk | |
| Holderstørrelse, metrisk | 3 mm | |
| Holderstørrelse, dimensionsløs | 40 | |
| Holdertype | tapper; hul (indvendig holder) | |
| Holdertoleranceklasse | h6 | |
| Skaftdiameter DS | 3 mm | |
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Producentbetegnelse | Schlankes Hydrodehnspannfutter | |
| Grænseflade på maskinsiden | BT 40 | |
| Spændediameter min. D1 | 3 mm | |
| Spændediameter maks. D1 | 3 mm | |
| Længde på udhæng A | 120 mm | |
| Udvendig diameter på værktøjsside D | 49,5 mm | |
| Længde af legeme, værktøjssiden L1 | 71 mm | |
| Rundløbsnøjagtighed | 3 µm | |
| Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | g 2,5 ved 25000 min-1 | |
| Spåntagningsstrategi | HPC; HSC | |
| Konstruktion | slank | |
| Vibrationsdæmpning | ja | |
| Udvendig diameter 2 på værktøjssiden D2 | 9 mm | |
| Udvendig diameter 3 på værktøjssiden D3 | 16,5 mm | |
| Grænseflade | skillepunkt 1; skillepunkt 2 | |
| Produkttype | hydraulisk ekspansionsspændepatron | |
| Længde i alt L | 185,4 mm | |
| Højde i alt H1 | 63 mm | |
| Bredde i alt B1 | 63 mm | |
| Standard | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
| Form | AD | |
| Intern køling er muligt | ja | |
| Materiale | stål | |
| Indhold | 1 stk. |
| Artikelnummer | 303465 3 | |
| EAN/GTIN | 4045197762306 | |
| Producentnummer | 303465 3 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |