Håndliste til stikkontakt for trin/løbsafstand 280/263 mm længde 1,4 m

Art.-nr.: 30296
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Længde, gelænder 1.400 mm
Bredde, gelænder 138 mm
Materiale aluminium
Produkttype håndliste

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 30296
EAN/GTIN 4031405302969
Producentnummer 030296
L-nummer L90240 9
Producent/ansvarlig person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Gelænder fremstillet af aluminiumsrør Ø 25 mm
  • Velegnet til stiger med trinafstand 280 mm, trinafstand 263 mm
  • Til værktøjsfri montering via ergonomisk stjernehåndtag
  • Fastgørelse sker ved hjælp af en spændemekanisme i trinhullet
  • Kan monteres på højre eller venstre side af stigen

Egenskab:

  • Bredde: 138 mm
  • Diameter: 25 mm
  • Længde: 1400 mm
  • Anvendelse af ledere (din en 131): Professionel