Balustradă cu conectare pentru distanța între trepte 280/263 mm lungime 1,4 m

Cod articol.: 30296
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Lungimea balustradei 1.400 mm
Lățime balustradă 138 mm
Material aluminiu
Tip produs Balustradă

Identificare și clasificare

Cod articol 30296
EAN / GTIN 4031405302969
Număr producător 030296
L-Număr L90240 9
Producător/responsabil MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descriere

Descriere:

  • Balustradă din tub de aluminiu Ø 25 mm
  • Potrivit pentru scări cu distanța între trepte de 280 mm, distanța dintre trepte de 263 mm
  • Pentru montare fără unelte prin mâner ergonomic în formă de stea
  • Fixarea se face prin intermediul unui mecanism de prindere în orificiul treptei
  • Poate fi montat pe partea dreaptă sau stângă a scării

Caracteristică:

  • Lăţime: 138 mm
  • Diametru: 25 mm
  • Lungime: 1400 mm
  • Utilizarea conductorului (din EN 131): Profesional