Krympepatron slank, SK 40 A = 120, Spænde-⌀ D1: 6mm

Art.-nr.: 302325 6
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
91 styk på lager

Vælg variant og styktal

Spænde-⌀ D1 (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Holder-standard: ISO 7388-1
  • Form: ADB
  • Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G 2,5 ved 25000 min-1
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 3
  • Spåntagningsstrategi: HSC; HPC

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Spænde-⌀ D1 6 mm
Adapter SK 40 A = 120
Holder-standard ISO 7388-1
Form ADB
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal G 2,5 ved 25000 min-1
Rundløbsnøjagtighed ≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi HSC; HPC
Udragende længde, A-mål 120 mm
Udvendig ⌀ D 30,9 mm
⌀ D2 15 mm
Produkttype Krympepatron

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 302325 6
EAN/GTIN 4045197288226
Producentnummer 302325 6
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

  • Alle skafter slebne efter hærdning (rolig gang!).
  • Mit RFID/balluffchip-boring.
  • Integreret længdejustering af værktøjet, justeringsområde 10 mm først fra str. 6!
  • Ekstra slank konstruktion (reduceret interferenskontur).

Anvendelse:

  • Bearbejdning inden for fremstilling af værktøj og forme.
  • Til spænding af værktøj med cylinderskaft med tolerance h6.

Specialtilbehør:

Spændebolte (AB) nr. 308600308806, AB-spændenøgler nr. 308820 / 308835, krympepatronforlængere nr. 302410302419. Krympeapparater nr. 354210354450.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter