{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Grænseflade, placering | på maskinsiden; på siden af arbejdsemnet | |
| Holdertype | Cylinderskaft; Cylinderskaft | |
| Holderform | glat skaft; glat skaft | |
| Holderdesign | metrisk; metrisk | |
| Holderstørrelse, metrisk | 12 mm; 5 mm | |
| Diameter, skaft DS | 12 mm; 5 mm | |
| Spændediameter D1 | 5 mm | |
| Udvendig diameter D | 12 mm | |
| Længde, spændetang L | 47 mm | |
| Med morsekonus (MK) | nej | |
| Form | cylindrisk | |
| Cylinder-diameter D2 | 12 mm | |
| Med gevind | nej | |
| Spændeprofil | rund | |
| Rundløbsnøjagtighed ≤ | 2 µm | |
| Med tætning | ja | |
| Grænseflade | skillepunkt 1; skillepunkt 2 | |
| Produkttype | klembøsning | |
| Indhold | enkelt del |
| Artikelnummer | 302147 5 | |
| EAN/GTIN | 4060576159928 | |
| Producentnummer | 0207912 | |
| Producent/ansvarlig person | SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 Lauffen/Neckar, Deutschland, www.schunk.com |